Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll BALL Massagegerät Universal Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackroll BALL Massagegerät Universal Orange
Blackroll BALL Massagegerät Universal Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34394061
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     BRBBOR12C
EAN/GTIN:
     4260346270499
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
47 g
Technische Details
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Orange
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLACKROLL
BRBBGN08C
ab € 6,95*
Ähnlich
BLACKROLL
410010
ab € 6,45*
Ähnlich
BLACKROLL
BRBBGN12C
ab € 8,83*
Ähnlich
BLACKROLL
BRBBOR08C
ab € 8,33*
Ähnlich
BLACKROLL
BRBBPK08C
ab € 6,96*
Ähnlich
BLACKROLL
BRBBPK12C
ab € 8,82*
Ähnlich
BLACKROLL
THBBYW12C
ab € 10,13*
Ähnlich
BLACKROLL
THBBYW08C
ab € 8,31*
Ähnlich
BLACKROLL
A000497
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.