Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr VP-3 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Blau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr VP-3 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Blau, Metallisch
Dörr VP-3 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Blau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34395547
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     380296
EAN/GTIN:
     4000461083808
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
120 mm
Höhe (min)
100 mm
Gewicht
280 g
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Metallisch
Montage
1/4"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.