Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7449000332 Steckdose Typ F Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7449000332 Steckdose Typ F Aluminium, Weiß
Kindermann 7449000332 Steckdose Typ F Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34531190
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7449000332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
kindermann leergehäuse
leergehäuse
Für Konnect flex 45, 2 x Strom, USB-Ladeadapter mit 2 USB Ports und integriertem Netzteil (5V/1500mA), 3 x leer. - Aluminium natur, eloxiert. - Schutzkontakt-Steckdose, 45° gedreht, erhöhter Berührschutz. - Bestückbar mit Modulblenden (7464 000 xxx). - Netzanschluss via GST18 Stecker, Länge ca. 30cm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Buchsen-Standard
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
2
Material
Aluminium, Kunststoff
Anzahl Module (max.)
6 Modul(e)
Reihe von Modulen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
320.8 mm
Höhe
52.4 mm
Tiefe
50 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.