Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7492000064 Steckdose Typ F Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7492000064 Steckdose Typ F Edelstahl, Weiß
Kindermann 7492000064 Steckdose Typ F Edelstahl, Weiß
Kindermann 7492000064 Steckdose Typ F Edelstahl, Weiß
Kindermann 7492000064 Steckdose Typ F Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34531316
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7492000064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
kindermann leergehäuse
leergehäuse
Tischeinbaugehäuse Leermodul mit 4 x Strom, Edelstahl gebürstet, individuell bestückbar mit Konnect flex 45 click Blenden (7464000xxx).

- Schnelle Blenden-Montage mit Schnappmechanik.
- Ruhige Optik durch frontbündige Schnittstellen.
- Kompatibel zu Neets Mediensteuerung, USB-Ladeadaptern, EnOcean.
- Vereinfachter Tischeinbau durch Montage von oben.
- Flächenbündiger Einbau möglich.
- Einbautiefe 65mm.
- Für Tischplatten bis 40mm Stärke.
- Netzanschluss mit 3-poligem GST 18 Stecker.
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Buchsen-Standard
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
4
Anzahl Module (max.)
6 Modul(e)
Reihe von Modulen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Höhe
77 mm
Tiefe
190 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,15*
€ 275,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,71*
€ 251,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.