Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-UHDTV, M/M, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-UHDTV, M/M, 2 m
VALUE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-UHDTV, M/M, 2 m
VALUE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-UHDTV, M/M, 2 m
VALUE Mini DisplayPort Kabel, Mini DP-UHDTV, M/M, 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34532782
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5796
EAN/GTIN:
     7611990145287
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
  • HDMI/HDTV ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im TV-/Multimedia-Bereich für z.B.: Anbindung eines TV-Gerätes mit HDMI-Schnittstelle an eine Abspielgerät mit HDMI-Anschluss.
    - DisplayPort/MiniDisplayPort ist der neue Standard für die digitale Audio/Video-Übertragung im TV- und Multimedia-Bereich. Der (Mini)DisplayPort ist signalkompatibel zu HDMI.
    - Kabel mit einem MiniDisplayPort- und einem HDTV-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5795
ab € 16,81*
Ähnlich
VALUE
11.99.5797
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.