Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 136184 Deckenbeleuchtung 96 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 136184 Deckenbeleuchtung 96 W
Synergy 21 136184 Deckenbeleuchtung 96 W
Synergy 21 136184 Deckenbeleuchtung 96 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34554260
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-UFO0040
EAN/GTIN:
     4038816060020
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Garage, Büro
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Lampen
Gesamtleistung
96 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
12960 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
135 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4800 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,84*
€ 154,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.