Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum Ultrium 6 Bar Code Labeled Library Pack Leeres Datenband 2,5 TB LTO 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum Ultrium 6 Bar Code Labeled Library Pack Leeres Datenband 2,5 TB LTO 1,27 cm
Quantum Ultrium 6 Bar Code Labeled Library Pack Leeres Datenband 2,5 TB LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34555198
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-L6LQN-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
2500 GB
Kapazität (komprimiert)
6250 GB
Kompression
2,5:1
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
16 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 25 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 50 %
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
846 m
Breite
21.5 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
105.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,94*
€ 699,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,41*
€ 683,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,88*
€ 665,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,80*
€ 651,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,96*
€ 615,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.