Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Bewerbungsmappe
>
Artikel
Leitz ColorClip Präsentations-Mappe Polypropylen (PP) Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-34628931
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
41650094
EAN/GTIN:
4002432111589
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Hochwertiger ColorClip Hefter mit patentiertem Clip aus Metall und Kunststoff. Einband in stylischen Farben und anspruchsvoller, gebürsteter Alu-Optik. Ideal für Preisangebote, als Bewerbungsmappe, Konferenzunterlage oder für Präsentationen. Stilsicher bis ins Detail.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
80 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Maximale Kapazität
40 Blätter
Format
A4
... >
Ablageprodukte
>
Index- & Registertrennblätter
>
Präsentations-Mappen
Weitere Suchbegriffe:
Clip-Hefter
,
Cliphefter
,
Klemm-Mappe
,
Klemmhefter
,
Klemmmappe
,
leitz klemm-mappe a4 schwarz
,
bewerbungs mappe
,
bewerbungs-mappe schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,08*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Style, A4, PP, 30mm, satin schwarz
Leitz
39560094
ab € 5,21*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, satin schwarz
Leitz
55626094
ab € 16,11*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, satin schwarz
Leitz
55620094
ab € 14,83*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, Blisterverpackung, satin schwarz
Leitz
50066094
ab € 9,83*
Ähnlich
Bürolocher NeXXt Style, Metall, 30 Blatt, satin schwarz
Leitz
50060094
ab € 9,16*
Ähnlich
Eckspannermappe Style, A4, PP, satin schwarz
Leitz
39770094
ab € 3,03*
Ähnlich
Fächermappe Style, A4, 6 Fächer, PP, satin schwarz
Leitz
39570094
ab € 7,24*
Ähnlich
Heftzange Style, Hinterlademechanik, Heftleistung 15 Blatt, satin schwarz
Leitz
55640094
ab € 11,09*
Ähnlich
Notizbuch Style, fester Einband, A5, kariert, satin schwarz
Leitz
44860094
ab € 10,88*
Ähnlich
Notizbuch Style, fester Einband, A5, liniert, satin schwarz
Leitz
44850094
ab € 11,69*
Ähnlich
Notizbuch Style, fester Einband, A6, kariert, satin schwarz
Leitz
44910094
ab € 8,28*
Ähnlich
Notizbuch Style, weicher Einband, A5, kariert, satin schwarz
Leitz
44880094
ab € 11,91*
Ähnlich
Notizbuch Style, weicher Einband, A5, liniert, satin schwarz
Leitz
44870094
ab € 11,83*
Ähnlich
Ordnungsmappe Style, 12 Fächer, PP, satin schwarz
Leitz
39960094
ab € 7,07*
Ähnlich
Qualitäts-Ordner Active Style, PP, A4, breit, satin schwarz
Leitz
11080094
ab € 6,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen