| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-34641255 Herst.-Nr.: 8410 EAN/GTIN: 4009847084101 |
|
|
| | |
| Bosch Bohrmaschine Spielzeug mit realistischer Funktion - batteriebetrieben - mit rotierendem Bohrer - bei Eindrücken des Bohrers: - realistisches Bohrgeräusch - ungefährlicher Funkenschlag Weitere Informationen: Logistikdaten | Volumen Hauptkarton | 22000 cm³ | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 245 mm | | Höhe | 40 mm | | Breite | 150 mm | Merkmale | Produkttyp | Einzel-Spielzeug | | Themenwelt | Berufe | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | | Produktfarbe | Schwarz, Grün, Grau | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Mit Ton | Ja | | Eingebaute Taschenlampe | Ja | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 275 mm | | Verpackungstiefe | 65 mm | | Verpackungshöhe | 215 mm | Akku/Batterie | Batterien erforderlich | Ja | | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 |
|
| | |
| | | |
| |