Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theo Klein Bosch Handmixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theo Klein Bosch Handmixer
Theo Klein Bosch Handmixer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34641325
Hersteller:
     Theo Klein
Herst.-Nr.:
     9574
EAN/GTIN:
     4009847095749
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Spielzeug-Haushaltsgeräte
BOSCH Handmixer Spielzeug mit realistischen Funktionen batteriebetrieben abnehmbare Quirls Originalgetrue Nachbildung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
15900 cm³
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
190 mm
Höhe
120 mm
Breite
70 mm
Merkmale
Produkttyp
Einzel-Spielzeug
Themenwelt
Küche und Essen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Grau, Rot
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Weitere Suchbegriffe: handmixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.