Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich WILD LIFE Schwarzer Panther


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich WILD LIFE Schwarzer Panther
schleich WILD LIFE Schwarzer Panther
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34642009
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     14774
EAN/GTIN:
     4055744012662
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Die Schleich Figuren sind alle detailgetreu modelliert, liebevoll handbemalt und stehen für pädagogisch wertvolles Spielen. Jaguare und Leoparden mit schwarzem Fell werden als Schwarze Panther bezeichnet. Trotz der dunklen Fellfarbe haben die Raubkatzen jedoch ihre typischen, blumenförmigen Flecken. Weil diese aber ebenso dunkel sind, sieht man sie nur, wenn das Licht günstig darauf fällt.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Verfügbarkeitanfang
01-01-2018
Endverfügbarkeit
31-12-2021
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
(cdm) Publikumsgruppen
Kind
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
(cdm) Sprache der Sicherheitsrichtlinie (2009/48/CE)
Englisch
(cdm) Datum der Vorbestellung
43101.083333333
(cdm) Bestellmenge mehrfach
5
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
125 mm
Höhe des Versandkartons
52 mm
Volumen Hauptkarton
845000 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
5 Stück(e)
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
14055744012669
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64055744012664
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
53 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Genre
Tiere
Themenwelt
Afrika
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
32 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
53 g
Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.