Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich FARM WORLD Katze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich FARM WORLD Katze
schleich FARM WORLD Katze
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34642021
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     13836
EAN/GTIN:
     4055744012570
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Die Schleich Figuren sind alle detailgetreu modelliert, liebevoll handbemalt und stehen für pädagogisch wertvolles Spielen. Katzen benutzen die langen Tasthaare an ihrem Maul als Abstandsmesser. So finden sie heraus, ob sie durch eine Öffnung passen oder möglicherweise zu groß oder zu dick dafür sind. Je älter eine Katze ist, desto länger sind auch ihre Tasthaare, da sie im Alter weniger beweglich ist.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Verfügbarkeitanfang
01-01-2018
Endverfügbarkeit
31-12-2021
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
(cdm) Publikumsgruppen
Kind
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
(cdm) Sprache der Sicherheitsrichtlinie (2009/48/CE)
Englisch
(cdm) Datum der Vorbestellung
43101.083333333
(cdm) Bestellmenge mehrfach
5
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
50 mm
Höhe des Versandkartons
56 mm
Volumen Hauptkarton
184800 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
5 Stück(e)
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
14055744012577
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64055744012572
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
13.3 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Genre
Tiere
Tiertyp
Katze
Ursprungsland
Tunesien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
66 mm
Verpackungstiefe
17 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Paketgewicht
13.3 g
Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.