Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich FARM WORLD Hahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich FARM WORLD Hahn
schleich FARM WORLD Hahn
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34642025
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     13825
EAN/GTIN:
     4055744012464
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Die Schleich Figuren sind alle detailgetreu modelliert, liebevoll handbemalt und stehen für pädagogisch wertvolles Spielen. Alle Haushühner haben einen Kamm auf dem Kopf. Er besteht aus einem Hautlappen und ist vor allem bei Hähnen sehr auffällig und groß. Am bekanntesten ist der gezackte Stehkamm, der wie ein loderndes Feuer aussieht. Es gibt aber auch schmetterlings-, rosen- und erbsenförmige Kämme.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Verfügbarkeitanfang
01-01-2018
Endverfügbarkeit
31-12-2020
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
(cdm) Publikumsgruppen
Kind
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
Vorherige EAN
4055744012464
(cdm) Sprache der Sicherheitsrichtlinie (2009/48/CE)
Englisch
(cdm) Datum der Vorbestellung
43101.083333333
(cdm) Bestellmenge mehrfach
5
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
80 mm
Höhe des Versandkartons
75 mm
Volumen Hauptkarton
480000 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
5 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14055744012461
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64055744012466
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
20.1 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Genre
Tiere
Tiertyp
Huhn
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
19.86 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.