Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich FARM WORLD Zicklein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich FARM WORLD Zicklein
schleich FARM WORLD Zicklein
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34642029
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     13829
EAN/GTIN:
     4055744012501
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Die Schleich Figuren sind alle detailgetreu modelliert, liebevoll handbemalt und stehen für pädagogisch wertvolles Spielen. Zicklein werden sechs Monate lang gesäugt, bevor sie anfangen, Blätter und Gras zu fressen. Ihr Alter lässt sich anhand ihrer Zähne bestimmen. Ein einjähriges Zicklein hat beispielsweise zwei Zähne, während ein Zicklein von zwei Jahren vier Zähne hat und dann als erwachsen gilt.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Verfügbarkeitanfang
01-01-2018
Endverfügbarkeit
31-12-2021
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
Vorherige EAN
4055744012501
(cdm) Erschlossene Kapazitäten
Fantasie, Teilen, Geschicklichkeit
(cdm) Sprache der Sicherheitsrichtlinie (2009/48/CE)
Englisch
(cdm) Datum der Vorbestellung
43101.083333333
(cdm) Bestellmenge mehrfach
5
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
50 mm
Höhe des Versandkartons
45 mm
Volumen Hauptkarton
258750 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
5 Stück(e)
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
14055744012508
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64055744012503
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
10 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Genre
Tiere
Tiertyp
Schaf
Ursprungsland
Bosnien-Herzegowina
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
10 g
Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.