Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich HORSE CLUB Mini Shetty Familie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich HORSE CLUB Mini Shetty Familie
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34642044
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     41432
EAN/GTIN:
     4005086414327
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Die Schleich Figuren sind alle detailgetreu modelliert, liebevoll handbemalt und stehen für pädagogisch wertvolles Spielen. Es gibt Zuwachs bei den Minishettys! Das neugeborene Fohlen bringt mit seiner Unbeholfenheit alle auf dem Reiterhof zum Lachen. Als der Pferdepfleger eine Futterkiste mit knackigen Äpfeln füllt, ist es sofort zur Stelle und untersucht sie neugierig mit dem Maul. Währenddessen haben sich Hengst und Stute in einem unbemerkten Moment an den Futtersack heran gemacht. Hätte der Pfleger sie doch nur nicht aus den Augen gelassen! Die beiden Minishettys knabbern bereits eifrig daran herum, um an den verführerisch duftenden Inhalt zu gelangen.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
200 mm
Höhe des Versandkartons
185 mm
Volumen Hauptkarton
10175000 cm³
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
14005086414324
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64005086414329
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
189 mm
Gewicht
275 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Sicherheitswarnung
Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Genre
Tiere
Ursprungsland
Bosnien-Herzegowina
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
861 g
Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.