| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-34646481 Herst.-Nr.: 17260 EAN/GTIN: 4250197172608 |
| |
|
| | |
| Alphacools Eiszapfen Anschlussserie ist die High End Ausführung der bewährten Anschlüsse!
Alle Anforderungen die an einen Anschluss gestellt werden sind hier erfüllt: Highflow, Form, Verarbeitung und Farbgebung. Kompromisslosigkeit in Entwicklung und Herstellung haben die Eiszapfen zu dem gemacht was sie sind. In brillantem Chrome und mattem, tiefen schwarz sind zwei Ausführungen vorhanden die sich in jedes System hervorragend einfügen.
Mit speziellen Verfahren werden die Beschichtungen fest mit dem Untergrund verbunden, die Langlebigkeit der intensiven Farben ist so gegeben und ein Abplatzen der Beschichtung wird unterbunden. Jeder Anschluss hat nun auch das Alphacool Logo was ihn neben seiner besonderen Form unverwechselbar macht!
Wer es bunt mag hat drei verschiedenfarbige O-Ringe im Lieferumfang. Bei vorhandener UV Beleuchtung leuchten diese sogar in entsprechender Farbe.
Ausführung: 90° Winkeladapter Dieser um 90° gewinkelte Adapter hat auf der einen Seite ein 1/4" Außengewinde und auf der andere Seite ein 1/4" Innengewinde. Die Besonderheit dabei sind die auf beiden Seiten drehbaren Gewinde wodurch maximale Flexibilität gegeben ist! Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anpassung | | Material | Messing | | Produktfarbe | Schwarz | | Verbindender Thread | 1/4 " | Gewicht und Abmessungen | Breite | 18 mm | | Tiefe | 31.5 mm | | Höhe | 32.5 mm | | Gewicht | 100 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |