Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Handstativ Aluminium Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Handstativ Aluminium Schwarz
Cullmann Handstativ Aluminium Schwarz
Cullmann Handstativ Aluminium Schwarz
Cullmann Handstativ Aluminium Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3469953
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     50045
EAN/GTIN:
     4007134550452
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
selfie stick cullmann
handstativ
Ein Fun-/ Spezial-Stativ der anderen Art aus dem Hause CULLMANN ist das 2-fach ausziehbare Handstativ aus Aluminium. Dieses ermöglicht Fotos über Köpfe hinweg, originelle Selbstportraits oder auch professionelle Kontrollaufnahmen von schwer zugänglichen Bereichen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Anzahl der Sektionen
3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Länge, zugeklappt
420 mm
Höhe (min)
420 mm
Höhe (max)
1000 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.