Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller ZAV-T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller ZAV-T0
Moeller ZAV-T0
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34766539
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     027044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterachse
Verwendbar für
T0-…/Z, T0-…/V
T3-…/Z, T3-…/V
P1-…/Z, P1-…/V
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Kompatible Produkte
T0-…/Z, T0-…/V T3-…/Z, T3-…/V P1-…/Z, P1-…/V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.