Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller NZM1/2-XV4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller NZM1/2-XV4
Moeller NZM1/2-XV4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34766542
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     261232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterachse
Länge, mm: 290
Querschnitt-Höhe, mm: 8
Querschnitt-Breite, mm: 8
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
209 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Kompatible Produkte
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
102684
ab € 372,20*
Zubehör
Eaton
102686
ab € 649,38*
Zubehör
Eaton
102906
ab € 231,27*
Zubehör
Eaton
102908
ab € 230,44*
Zubehör
Eaton
103020
ab € 217,68*
Zubehör
Eaton
103021
ab € 230,21*
Zubehör
Eaton
103025
ab € 264,59*
Zubehör
Eaton
103030
ab € 264,40*
Zubehör
Eaton
103035
ab € 296,25*
Zubehör
Eaton
103038
ab € 294,46*
Zubehör
Eaton
103043
ab € 340,68*
Zubehör
Eaton
107518
ab € 763,11*
Zubehör
Eaton
107580
ab € 841,60*
Zubehör
Eaton
107581
ab € 1.033,06*
Zubehör
Eaton
107588
ab € 1.391,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.