Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moeller NZM2-XTVD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moeller NZM2-XTVD
Moeller NZM2-XTVD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-34767451
Hersteller:
     Moeller
Herst.-Nr.:
     260168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Türkupplungsdrehgriff zur Betätigung des Schalters durch die geschlossene Schaltschranktür.
Standard, schwarz/grau.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
85 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kompatible Produkte
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
102478
ab € 860,59*
Zubehör
Eaton
102685
ab € 503,95*
Zubehör
Eaton
103034
ab € 285,25*
Zubehör
Eaton
103036
ab € 286,43*
Zubehör
Eaton
103040
ab € 331,23*
Zubehör
Eaton
103041
ab € 330,82*
Zubehör
Eaton
103042
ab € 330,49*
Zubehör
Eaton
107519
ab € 785,01*
Zubehör
Eaton
107597
ab € 1.126,89*
Zubehör
Eaton
107613
ab € 304,11*
Zubehör
Eaton
107621
ab € 332,25*
Zubehör
Eaton
107622
ab € 354,01*
Zubehör
Eaton
107629
ab € 890,51*
Zubehör
Eaton
107630
ab € 854,44*
Zubehör
Eaton
107631
ab € 336,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.