Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid FG264000BLA Abfallbehälterzubehör Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid FG264000BLA Abfallbehälterzubehör Schwarz 1 Stück(e)
Rubbermaid FG264000BLA Abfallbehälterzubehör Schwarz 1 Stück(e)
Rubbermaid FG264000BLA Abfallbehälterzubehör Schwarz 1 Stück(e)
Rubbermaid FG264000BLA Abfallbehälterzubehör Schwarz 1 Stück(e)
Rubbermaid FG264000BLA Abfallbehälterzubehör Schwarz 1 Stück(e)
Rubbermaid FG264000BLA Abfallbehälterzubehör Schwarz 1 Stück(e)
Rubbermaid FG264000BLA Abfallbehälterzubehör Schwarz 1 Stück(e)
Rubbermaid FG264000BLA Abfallbehälterzubehör Schwarz 1 Stück(e)
Rubbermaid FG264000BLA Abfallbehälterzubehör Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35016142
Herst.-Nr.:
     FG264000BLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Fahrgestell für Tonnen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
463.6 mm
Tiefe
463.6 mm
Höhe
168.4 mm
Gewicht
3180 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.