Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT KV23203 Tastatur USB Deutsch Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GETT KV23203 Tastatur USB Deutsch Edelstahl
GETT KV23203 Tastatur USB Deutsch Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35029852
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KV23203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GETT Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Diese Tastatur zeichnet sich durch kompakte Abmessungen und eine robuste Edelstahlkonstruktion aus. Sie kommt in anspruchsvollen Umgebungen mit limitierten Platzverhältnissen zum Einsatz. Die flachen, abgerundeten Tastenkappen bieten ein exzellentes Tastgefühl; das integrierte Touchpad erlaubt eine komfortable Cursorsteuerung. Auf Anfrage ist die Tastatur als LABS-freie Variante erhältlich, die dann sicher in lack- und farbauftragenden Umgebungen eingesetzt werden kann. Individualisierungen wie das Hinzufügen des eigenen Logos oder spezifische Ländervarianten sind auch in kleinen Stückzahlen möglich. Bitte beachten Sie auch unsere Reinigungshinweise sowie die Hinweise zur Materialbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
393 x 154 x 23 mm
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad + Maustasten
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Tastatur - Tastenanzahl
84
Lebensdauer der Tastaturtasten
2 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Verkabelt
Zweck
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 536,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,61*
€ 638,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,10*
€ 633,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,04*
€ 610,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,34*
€ 595,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,00*
€ 546,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
€ 92,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
€ 82,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.