Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EK600SW.2 Stromkabel Schwarz 2 m Netzstecker Typ E+F C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik EK600SW.2 Stromkabel Schwarz 2 m Netzstecker Typ E+F C13-Koppler
EFB Elektronik EK600SW.2 Stromkabel Schwarz 2 m Netzstecker Typ E+F C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35030276
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK600SW.2
EAN/GTIN:
     4049759111366
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzstecker Kanada
Netzstecker USA
Netzsteckverbinder Kanada
Mit „IEC Lock" wird ein unbeabsichtigtes Abziehen vom gespeisten Gerät verhindert
Nach dem Einstecken lässt sich die Kaltgerätebuchse nur durch Betätigung der Entriegelung wieder entfernen
10 A / 250 V VDE geprüft
Farbe schwarz (auf Anfrage: orange, blau, grau, weiß)
Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich und weitere (siehe Übersicht)
Andere Ausführungen auf Anfrage: UK, USA/NEMA, Schweiz, offene Enden
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Technische Details
Material
PVC
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ E+F
Anschluss 2
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Verbindungswinkel
90 °
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7.1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.