Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK SL-450500-BK Gaming-Controller Schwarz USB Steuerrad Digital PC, PlayStation 4, Playstation 3, Xbox One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEEDLINK SL-450500-BK Gaming-Controller Schwarz USB Steuerrad Digital PC, PlayStation 4, Playstation 3, Xbox One
SPEEDLINK SL-450500-BK Gaming-Controller Schwarz USB Steuerrad Digital PC, PlayStation 4, Playstation 3, Xbox One
SPEEDLINK SL-450500-BK Gaming-Controller Schwarz USB Steuerrad Digital PC, PlayStation 4, Playstation 3, Xbox One
SPEEDLINK SL-450500-BK Gaming-Controller Schwarz USB Steuerrad Digital PC, PlayStation 4, Playstation 3, Xbox One
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35186390
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-450500-BK
EAN/GTIN:
     4027301421743
Suchbegriffe:
Lenkräder
Racing Wheel
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
Mit dem TRAILBLAZER Racing Wheel performst du auf unbefestigtem Off-Road-Gelände ebenso souverän wie auf den berühmtesten Rennstrecken der Welt. Schließlich bietet es ultimative Kompatibilität, perfekte Kontrolle und ausgeklügelte Ergonomie. Mit dem authentischen Schaltknüppel vollziehst du entscheidende Gangwechsel in Sekundenbruchteilen. Perfekt wird die Simulation eines Rennwagen-Cockpits durch die Pedaleinheit, die einfach auf dem Boden platziert wird. Dank ihr und blitzschnell erreichbarer Schaltwippen driftest du elegant durch enge Kurven und nimmst Schikanen mit Leichtigkeit. Spüre den Nervenkitzel mit der Force-Vibration-Funktion und lass mit dem TRAILBLAZER den Asphalt unter dir erbeben!
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2 m
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
1450 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Steuerrad
Gamingplattformen unterstützt
PC, PlayStation 4, Playstation 3, Xbox One
Gaming-Control Technologie
Digital
Reflex Vibration
Ja
Knopfanzahl
12
Technische Details
Anzahl
1
Warentarifnummer (HS)
95049080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.