Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Klemmbrett A4 Metall, Polystyrol Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz WOW Klemmbrett A4 Metall, Polystyrol Blau
Leitz WOW Klemmbrett A4 Metall, Polystyrol Blau
Leitz WOW Klemmbrett A4 Metall, Polystyrol Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35190595
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39710036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
80 Blätter
Format
A4
Material
Metall, Polystyrol
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Höhe
17 mm
Tiefe
320 mm
Gewicht
260 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
46290036
ab € 5,15*
Zubehör
Leitz
50081036
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.