Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Clipfolder with cover Klemmbrett A4 Metall, Hartschaumstoff Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz WOW Clipfolder with cover Klemmbrett A4 Metall, Hartschaumstoff Pink
Leitz WOW Clipfolder with cover Klemmbrett A4 Metall, Hartschaumstoff Pink
Leitz WOW Clipfolder with cover Klemmbrett A4 Metall, Hartschaumstoff Pink
Leitz WOW Clipfolder with cover Klemmbrett A4 Metall, Hartschaumstoff Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35193214
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41990023
EAN/GTIN:
     4002432106691
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Maximale Kapazität
75 Blätter
Format
A4
Material
Metall, Hartschaumstoff
Anzahl
1
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Abdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
18 mm
Tiefe
330 mm
Gewicht
320 g
Dicke
2.8 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
46290023
ab € 5,154*
Zubehör
Leitz
50081023
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.