| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-3532477 Herst.-Nr.: T650A21E EAN/GTIN: 5901289144803 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die durchschnittliche Seitenleistung liegt bei 7.000 Standardseiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752. Standardkapazität Nutzen Sie die Lexmark Technologie optimal, indem Sie Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark verwenden, die höchste Zuverlässigkeit in puncto Leistung, Qualität und Umweltverantwortung bieten. Technologie Herausragende Ergebnisse - Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren. Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Dies ist einfach, intelligent und kostenlos. Rückgabe zum Recycling Lexmark bietet seinen Kunden eine große Auswahl an Druckkassetten sowie verschiedene Recyclingoptionen für eine einfache Rückgabe an Lexmark. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 400 x 162 x 300 mm | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Lebensdauer des Archivierungsspeichers | 2 Jahr(e) | Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Lexmark T650, T652, T654 | ![](/p.gif) | Schwarztoner Seitenleistung | 7000 Seiten | ![](/p.gif) | Kartuschenrücknahme | Ja | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 2240 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |