Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RT2600AC WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology RT2600AC WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Synology RT2600AC WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Synology RT2600AC WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Synology RT2600AC WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Synology RT2600AC WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Synology RT2600AC WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Synology RT2600AC WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35361258
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RT2600AC
EAN/GTIN:
     4711174722327
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Definieren Sie Ihr Netzwerk neu mit den leistungsstarken WLAN-Fähigkeiten des Synology Router RT2600ac und seinem grundsoliden, sicheren Synology Router Manager-Kern. Der für private und für Geschäftsanwender entwickelte Synology Router RT2600ac bietet MU-MIMO-Unterstützung, mit der noch mehr Geräte mit höherer Geschwindigkeit verbunden werden können, sowie SRM Kindersicherung und Datenfluss-Steuerung für die einfache Kontrolle und Optimierung des Netzwerkverkehrs. Denken Sie Ihr Netzwerk neu Mit seinem Dual-Core-Prozessor mit 1,7 GHz, der speziell für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen mit hoher Bandbreite entwickelt wurde, liefert der Synology Router RT2600ac erstklassige Leistung, Sicherheit und Flexibilität. Sein 802.11ac Wave 2-WLAN bietet MU-MIMO-Unterstützung sowie 4x4 Quad-Stream-Fähigkeit und ermöglicht so bis zu 2,53 GBit/s (800 + 1733 MBit/s) WLAN-Bandbreite. Der Router RT2600ac kann Bandbreitennutzung und WLAN-Geschwindigkeit automatisch maximieren, damit Sie sich mit mehr Geräten verbinden können, und stellt gleichzeitig mit Smart Connect optimale Reichweite sicher. Die hardwarebeschleunigte Layer-7-Datenfluss- Steuerung stellt sicher, dass der RT2600ac auch mit mehreren verbundenen Geräten und Datenfluss-Steuerungsregeln noch reichlich Rechenleistung hat, um alle Ihre Netzwerkanforderungen zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPS
Firewall
Ja
IPv4, IPv6
Gastzugang
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Zertifikate
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
1733 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
800 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
1733 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Mac-Kompatibilität
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
Portweiterleitung
Ja
VPN Unterstützung
PPTP, OpenVPNTM, L2TP IPSec
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Speicherkartenslot(s)
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1700 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Zertifizierung
RoHS, CE, FCC, NCC, RCM
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.5 dBi
Anzahl der Antennen
4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, FTP, FTP SSL / TLS, SFTP
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4818888
ab € 29,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.