Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 1291 2280 Essensthermometer 0 - 250 °C Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 1291 2280 Essensthermometer 0 - 250 °C Digital
Westmark 1291 2280 Essensthermometer 0 - 250 °C Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35476257
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     1291 2280
EAN/GTIN:
     4004094129186
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
  • zum Aufstellen oder Hängen (mit Magnet).
    - Alarmfunktion bei Erreichen der festgesetzten Kerntemperatur, Messbereich: 0° C bis +250°C.
    - Umschaltbar auf Zeitmesser.
    - inklusive Batterie AAA, 1.5V.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
80 mm
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Digital
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturbereich (T-T)
0 - 250 °C
32 - 482 °F
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl der Sensoren
1
Timer
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.