Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 1278 2280 Essensthermometer 0 - 200 °C Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 1278 2280 Essensthermometer 0 - 200 °C Digital
Westmark 1278 2280 Essensthermometer 0 - 200 °C Digital
Westmark 1278 2280 Essensthermometer 0 - 200 °C Digital
Westmark 1278 2280 Essensthermometer 0 - 200 °C Digital
Westmark 1278 2280 Essensthermometer 0 - 200 °C Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35476260
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     1278 2280
EAN/GTIN:
     4004094127885
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
  • Temperaturfühler aus Edelstahl.
    - Wechsel zwischen °C und °F möglich.
    - Messbereich: 0° C bis +200°C.
    - automatische Ausschaltfunktion nach 5 Min.
    - inklusive Batterie 1 x CR 2032, 3V.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR 2032
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
277 mm
Höhe
11 mm
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Typ
Digital
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturbereich (T-T)
0 - 200 °C
32 - 392 °F
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Edelstahl
Anzahl der Sensoren
1
Automatische Abschaltung nach
5 min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.