Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Samyang XEEN 135mm T2.2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang XEEN 135mm T2.2 Schwarz
Samyang XEEN 135mm T2.2 Schwarz
Samyang XEEN 135mm T2.2 Schwarz
Samyang XEEN 135mm T2.2 Schwarz
Samyang XEEN 135mm T2.2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35517793
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298880194
EAN/GTIN:
     8809298880194
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Minimale Blendenzahl
2,2
Objektivanschluss
PL-Halterung
Feste Brennweite
135 mm
Anzahl Blendenlamellen
11
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.783,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.965,03*
€ 2.338,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.949,47*
€ 2.319,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.885,82*
€ 2.244,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.824,72*
€ 2.171,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.783,33*
€ 2.122,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.