Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch S4 Fahrzeugbatterie 60 Ah 12 V 540 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch S4 Fahrzeugbatterie 60 Ah 12 V 540 A Auto
Bosch S4 Fahrzeugbatterie 60 Ah 12 V 540 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35517941
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 092 S40 040
EAN/GTIN:
     4047023479297
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
242 mm
Höhe
175 mm
Merkmale
Batteriekapazität
60 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
540 A
Zweck
Auto
Polklemme
1
Befestigungstyp
B13
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Weitere Suchbegriffe: autobatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,7735*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,5735*
€ 107,7825
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,9435*
€ 107,0328
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,6335*
€ 103,0939
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,2835*
€ 99,1074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,7735*
€ 83,0305
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,19*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7931*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.