Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUNOX Turbo Spray 100 ml Aerosol-Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUNOX Turbo Spray 100 ml Aerosol-Spray
BRUNOX Turbo Spray 100 ml Aerosol-Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35524619
Hersteller:
     Brunox
Herst.-Nr.:
     25170700
EAN/GTIN:
     7610567953102
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Multispray
BRUNOX® TURBO-SPRAY®
5 Funktionen - Spray mit Turboline

ANWENDUNG für
- Wartung
- Reinigung
- Reparatur
- Produktion
- Lagerung
- Transport

von Maschinen, Präzisionswerkzeugen, Halb- und Fertigfabrikaten, Fahrzeugen, Anlagen und elektrischen Apparaten aller Art.

BRUNOX® Turbo-Spray®, der einzige Multifunktionsspray mit dem Additiv TURBOLINE, garantiert eine hohe Kapillarwirkung und beste Ergiebigkeit (100 – 120 m2/l).
BRUNOX® Turbo-Spray® wird auf metallische Oberflächen gesprüht, verdrängt Wasser und schützt vor Feuchtigkeit sowie aggressiven Umwelteinflüssen wie saurer Atmosphäre, Rauchgas-Dämpfen usw.. Durch die Applikation von BRUNOX® Turbo-Spray® bildet sich ein unsichtbarer, kompakter, nicht aushärtender 1 – 2 my dicker Korrosionsschutzfilm, der verlässlich schützt.
BRUNOX® Turbo-Spray® kann problemlos mit Reinigungsmitteln (Tensiden) entfernt werden.

WIRKUNG
Schmiermittel
BRUNOX® Turbo-Spray® ist ein Langzeit-Schmiermittel aufgrund einer ausgewogenen Mischung von Kohlenwasserstoffen mit dem Additiv TURBOLINE.

Kriechöl / Rostlöser
BRUNOX® Turbo-Spray® ist ein Multikomponenten-Schmieröl, das eine ausgezeichnete Kriechfähigkeit hat. Aufgrund der Kapillarwirkung ist es in der Lage in feinste Haarrisse und Zwischenräume einzudringen und z.B. festsitzende Schrauben innert Kürze zu lösen. Es entfernt Flugrost und löst verhockte Mechanismen.

Korrosionsschutzmittel
BRUNOX® Turbo-Spray® garantiert für vollständigen Korrosionsschutz als auch für Hohlraumkonservierung. Der verantwortliche Kohlenwasserstoff-Mix gewährleistet sowohl einen zusammenhängenden Schutzfilm als auch die notwendige Schichtdicke, die jede Feuchtigkeit verdrängt. Es kann als Entwässerungsmittel im oder nach dem Produktionsprozess eingesetzt werden. Ist ein hervorragender Korrosionsschutz für Massenteile, die in einer Schüttung vorliegen. Er bildet einen klaren, unsichtbaren, nicht aushärtenden Film, der in den meisten Fällen nicht entfernt werden muss (Ausnahme; Lackierung). Dieser Film schützt temporär vor Korrosion (ca. 12 Monate indoor) und wirkt schmutzabweisend.

Reinigungsmittel
BRUNOX® Turbo-Spray® unterkriecht und löst mineralischen sowie organischen Schmutz, sodass Flecken (fast) aller Art (z.B. Teer, Russ, Bremsstaub, Klebreste etc.) mühelos entfernt werden können. Es ist ein nicht abrasives Reinigungsmittel und entfernt auch Kühlschmierstoffrückstände. Neutralisiert Handschweiss, schützt auch Aluminium, Kupfer, Messing, verchromte und galvanisierte Bleche sowie rostfreien Stahl. Der sich bildende Schutzfilm hinterlässt einen wirkungsvollen Griffschutz gegen Fingerabdrücke. Eignet sich als rückfettender Reiniger für Metalloberflächen, insb. Aluminium, Chrom und Edelstahl.

Kontakt-Spray
BRUNOX® Turbo-Spray® besitzt eine sehr geringe Oberflächenspannung und eine entsprechende Adhäsion zu Metallen, sodass Kriechströme unterbunden werden und eingedrungene Feuchtigkeit sofort verdrängt wird. Es darf nicht in unter Spannung stehende Anlagen oder Geräte gesprüht werden. Die sehr hohe Durchschlagsfestigkeit (UD=45KV/cm) erlaubt die Anwendung auch bei sehr empfindlichen (hochohmigen) Schaltungen.
Diese Eigenschaft ist bei elektrischen Kontakten besonders nützlich:
- Kurzschlüsse können beseitigt und verhindert werden.
- Zündprobleme verursacht durch Feuchtigkeit können beseitigt werden, z. B. bei Fahrzeugen, Rasenmähern etc. .
- Zur Feuchtigkeitsverdrängung in Schaltanlagen, Relais, Automaten etc. .
- Als Korrosionsschutz elektrischer Kontakte in der Nieder- und Kleinspannungstechnik und zum Reinigen derselben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall
Fassungsvermögen
100 ml
Spendertyp
Aerosol-Spray
Tara Farbe
Orange, Schwarz
Wasserabweisend
Ja
Rostschutz
Ja
Anzahl
1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 720 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brunox
ab € 55,11*
Ähnlich
Brunox
ab € 10,23*
Ähnlich
Brunox
BR0,40TS
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.