Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opticon L-22X Tragbares Barcodelesegerät 2D CMOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opticon L-22X Tragbares Barcodelesegerät 2D CMOS Schwarz
Opticon L-22X Tragbares Barcodelesegerät 2D CMOS Schwarz
Opticon L-22X Tragbares Barcodelesegerät 2D CMOS Schwarz
Opticon L-22X Tragbares Barcodelesegerät 2D CMOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35614765
Hersteller:
     Opticon
Herst.-Nr.:
     14009
EAN/GTIN:
     5711783361244
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Breite
165.3 mm
Tiefe
31.4 mm
Höhe
62.2 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI Class B, RoHS, IEC-61000-4-2, EN55032, EN55024 (EN61000-6-1) Class-B
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB, RS-232
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128), JAN, U.P.C.
2D (Matrix
Codablock, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,98*
€ 216,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.