Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 3500 persönlicher Alarm Drucktaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro 3500 persönlicher Alarm Drucktaste
Doro 3500 persönlicher Alarm Drucktaste
Doro 3500 persönlicher Alarm Drucktaste
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35621111
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380226
EAN/GTIN:
     7322460070717
Suchbegriffe:
Persönlicher Sicherheitsalarm
persönlicher sicherheitsalarm
Mit dem modischen Alarmtaster können Besitzer von Doro Smartphones und kompatiblen klassischen Doro Handys mit nur einem Knopfdruck einen Notruf absetzen – selbst wenn das Telefon nicht in Reichweite ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Freischaltungsart
Drucktaste
Produktfarbe
Weiß
Anzahl
1
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.