Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89487 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89487 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 89487 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35639224
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89487
EAN/GTIN:
     4043619894871
Diese ISM Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 433 MHz Bandes im Außen- und Innenbereich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Frequenzband
0.433 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.2 mm
Tiefe
45.2 mm
Höhe
75.5 mm
Durchmesser
45.2 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kabellänge
2 m
Kabeltyp
RG-58 U
Zweck
Innen & Außen
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.