Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnet Echo Express SE I Schnittstellenkarte/Adapter PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnet Echo Express SE I Schnittstellenkarte/Adapter PCIe
Sonnet Echo Express SE I Schnittstellenkarte/Adapter PCIe
Sonnet Echo Express SE I Schnittstellenkarte/Adapter PCIe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35645887
Hersteller:
     Sonnet Technologies
Herst.-Nr.:
     ECHO-EXP-SE1-T3
EAN/GTIN:
     732311012051
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, Thunderbolt
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Thunderbolt 3
Ausgangsschnittstelle
PCIe
Gewicht und Abmessungen
Breite
142.9 mm
Tiefe
220.1 mm
Höhe
88.5 mm
Gewicht
1180 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,88*
€ 394,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,63*
€ 394,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,62*
€ 382,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,80*
€ 379,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,99*
€ 348,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.