Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kilner 0025.400 Einmachglas Rund Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kilner 0025.400 Einmachglas Rund Transparent
Kilner 0025.400 Einmachglas Rund Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35658206
Hersteller:
     Kilner
Herst.-Nr.:
     0025.400
EAN/GTIN:
     5010853138008
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Produktfarbe
Transparent
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Metall
Volumen (ml)
500 ml
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
127 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.