Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5742801 Laminiergerät Kaltlaminierer 300 mm/min Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35721178
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5742801
EAN/GTIN:
     0043859724406
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
240 mm
Typ
Kaltlaminierer
Vorwärmzeit
4 min
Laminierungsgeschwindigkeit
300 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
80 mm
Format
A4
Mindestfolienstärke
125 µm
Anzahl der Rollen
2
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Stau-Erkennung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
158.8 mm
Höhe
109.5 mm
Gewicht
1180 g
Verpackungsbreite
430.2 mm
Verpackungstiefe
134.9 mm
Verpackungshöhe
190.5 mm
Paketgewicht
1540 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.