Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87701 Videosplitter HDMI 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87701 Videosplitter HDMI 2x HDMI
DeLOCK 87701 Videosplitter HDMI 2x HDMI
DeLOCK 87701 Videosplitter HDMI 2x HDMI
DeLOCK 87701 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35783565
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87701
EAN/GTIN:
     4043619877010
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Dieser Splitter von Delock erhält ein HDMI Signal von einem PC oder Notebook und teilt es auf zwei angeschlossene Bildschirme auf. Somit können an einem HDMI Anschluss zwei HDMI Monitore betrieben werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
54 x 63 x 18 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.3 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
Eingang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Full-HD
Ja
3D
Ja
Bandbreite
340 MHz
Kabellänge
1 m
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.