Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schrauber
>
Akkuschrauber
>
Akkuschlagbohrschrauber
>
Artikel
DeWALT DCD996NT Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,6 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-35852247
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DCD996NT
EAN/GTIN:
5035048644577
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
3
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
55 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
15 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
16 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
450 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1300 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (3er Gang)
2000 RPM
Wirkungsverhältnis (geringe Geschwindigkeit)
8600 BPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
38250 BPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
66 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
95 Nm
Schallleistungspegel
108 dB
Schalldruckpegel
97 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
15 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Breite
70 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
208 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Ausgangsleistung
820 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Bohrmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Akkukombihammer
,
Akku-Bohrmaschine
,
Akku-Bohrschrauber
,
Akkubohrmaschine
,
Akkubohrschrauber
,
Akku-Schlagbohrmaschine
,
Akkuschlagbohrmaschine
,
Akku-Schlagbohrschrauber
,
Akkuschlagbohrschrauber
,
2-Gang-Bohrmaschine
,
4-Gang-Bohrmaschine
,
Elektro-Bohrmaschine
,
Elektrobohrmaschine
,
Handbohrmaschine
,
akku-bohrmaschine koffer 18v
,
2 gang bohrmaschine
,
handbohrmaschine 1700g
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 131,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWALT DCB118 Ladegerät für Batterien Gleichstrom
DeWalt
DCB118
ab € 63,51*
Zubehör
DeWALT DCB118T2-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 262,90*
Zubehör
DeWALT DCB118X2-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 308,36*
Zubehör
DeWALT DCB183 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku
DeWalt
DCB183
ab € 29,99*
Zubehör
DeWALT DCB184-XJ Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 48,37*
Zubehör
DeWALT DCB Li-Ion Akku und Ladegerät, 18V / 2Ah
DeWalt
DCB1104D2-QW
ab € 126,52*
Zubehör
DeWALT DCB Li-Ion Akku und Ladegerät, 18V / 5Ah
DeWalt
DCB1104P2-QW
ab € 134,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen