Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamPart Travel BE-0655 Liege Siena


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CamPart Travel BE-0655 Liege Siena
CamPart Travel BE-0655 Liege Siena
CamPart Travel BE-0655 Liege Siena
CamPart Travel BE-0655 Liege Siena
CamPart Travel BE-0655 Liege Siena
CamPart Travel BE-0655 Liege Siena
CamPart Travel BE-0655 Liege Siena
CamPart Travel BE-0655 Liege Siena
CamPart Travel BE-0655 Liege Siena
CamPart Travel BE-0655 Liege Siena
CamPart Travel BE-0655 Liege Siena
CamPart Travel BE-0655 Liege Siena
CamPart Travel BE-0655 Liege Siena
CamPart Travel BE-0655 Liege Siena
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35876112
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     BE-0655
EAN/GTIN:
     8713016043467
Suchbegriffe:
Bäderliege
Gartenliege
Relaxliege
Rollliege

Die Campart Travel Sonnenliege Siena ist die ideale Reiseliege für den Garten oder beim Campen. Dank des einzigartigen, gepolsterten Maschenbezugstoffs ist sie gut belüftet. Dadurch trocknet sie sehr schnell und ist äußerst bequem. Mit den beiden integrierten Handgriffen lässt sich die Liege mühelos tragen. Eine perfekte Campingliege, falls Sie nach einer luxuriösen und zugleich preisgünstigen Sonnenliege suchen.

Einzigartiger, offen gewebter Bezugsstoff
Der einzigartige, gepolsterte Maschenstoff der Campart Travel Sonnenliege ist offen gewebt und dadurch gut durchlässig und atmungsaktiv. Sie können das Campingbett deshalb auch mitten im Sommer nutzen, ohne dass es klamm wird. Durch die Polsterung fühlt sich die Liege sehr weich an, sodass Sie sich noch bequemer entspannen können.

Zusammenklappbar und besonders breite Liegefläche
Mit der besonders breiten Liegefläche und der Belastbarkeit von 120 kg ist die Campart Travel Sonnenliege für fast jeden geeignet. Das strapazierfähige Polyestergewebe ist sehr bequem und dank der Klappfunktion kann die Liege auf 5 verschiedene Positionen von ganz flach bis aufrecht sitzend verstellt werden. Dadurch können Sie sich bei einem Buch entspannen oder nachmittags in der Sonne ein kleines Nickerchen machen.

Leicht zu transportieren und zu verstauen
Durch das geringe Gewicht und die zusammenklappbare, kompakte Bauweise lässt sich die Campart Travel Sonnenliege bequem transportieren und verstauen. An der Sonnenliege befinden sich außerdem integrierte Handgriffe an den Seiten. Dadurch können Sie das Bett auch allein leicht tragen. Das abnehmbare Kissen lässt sich leicht herunterschieben. Das zusammengeklappte Bett wird dadurch noch kompakter.

Lieferumfang:
Campart Travel Sonnenliege, Kopfkissen

Gründe, die für die Campart Travel Sonnenliege sprechen:3D-PolyestergewebeLeicht zusammenklappbar und mit integrierten Handgriffen zum leichten Verstauen ausgestattetBesonders bequemes Entspannen dank Polsterung und abnehmbarem Kopfkissen83 x 66 x 17 cm Packmaß und 6,3 kg GewichtExtrabreite Liegefläche und Belastbarkeit bis 120 kg

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
670 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
350 mm
Zusammengeklappte Breite
830 mm
Gefaltete Tiefe
660 mm
Zusammengeklappte Höhe
170 mm
Gewicht
6250 g
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
840 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
6300 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
740 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Merkmale
Typ
Kindereinzelbett
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Material
Polyester
Rahmenmaterial
Aluminium
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Lineare Massendichte
600 D
Rahmendurchmesser
28 mm
Anzahl der Positionen der Rückenlehne
5
Abnehmbares Kissen
Ja
Integriertes Kissen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 107,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,30*
€ 159,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,63*
€ 159,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 130,27*
€ 155,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 127,28*
€ 151,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,97*
€ 128,48
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Campart Travel
BE-0637
ab € 95,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.