Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO PASTERI Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO PASTERI Deckenbeleuchtung E27
EGLO PASTERI Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35876641
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     95045
EAN/GTIN:
     9002759950453
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Kupfer, Nickel, Weiß
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Gewicht
2100 g
Durchmesser
530 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.