Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamron M13VG550IR Kameraobjektiv Überwachungskamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamron M13VG550IR Kameraobjektiv Überwachungskamera Schwarz
Tamron M13VG550IR Kameraobjektiv Überwachungskamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35898658
Hersteller:
     Tamron
Herst.-Nr.:
     M13VG550IR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
Überwachungskamera
Naheinstellgrenze
0.3 m
Objektivanschluss
CS-Halterung
Betrachtungswinkel (horizontal)
53 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
40 °
Brennweitenbereich
5 - 50 mm
Back focus
17.87 mm
Größe des Bildsensors
1/3 "
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
76.6 mm
Gewicht
104 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.