Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Soft Covers Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Soft Covers Weiß
Leitz Soft Covers Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3590610
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73990001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
214.00 mm
Tiefe
302.00 mm
Höhe
11.00 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
70 Blätter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
73990035
ab € 15,53*
Ähnlich
Leitz
73990028
ab € 15,47*
Ähnlich
Leitz
73990095
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.