Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papermate Dryline Grip Korrektur-Band 8,5 m Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papermate Dryline Grip Korrektur-Band 8,5 m Grün
Papermate Dryline Grip Korrektur-Band 8,5 m Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3590625
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0846020
EAN/GTIN:
     3501170846025
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Bandlänge
8.5 m
Speicherbandbreite (metrisch)
5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.