Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Soft covers Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Soft covers Blau
Leitz Soft covers Blau
Leitz Soft covers Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3590649
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74150035
EAN/GTIN:
     4002432373772
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
302 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
100.00 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
140 Blätter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
73930035
ab € 25,01*
Ähnlich
Leitz
74150095
ab € 15,59*
Ähnlich
Leitz
74150028
ab € 15,51*
Ähnlich
Leitz
74150001
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.