Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Hard Cover Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Hard Cover Weiß
Leitz Hard Cover Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3590709
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73910001
EAN/GTIN:
     4002432373437
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216.00 mm
Tiefe
302.00 mm
Höhe
11.00 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
70 Blätter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
73910028
ab € 25,03*
Ähnlich
Leitz
73910035
ab € 2,508*
Ähnlich
Leitz
73910095
ab € 25,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.