Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Covers in Polyfoam Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitz Covers in Polyfoam Schwarz
Leitz Covers in Polyfoam Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3590758
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     74600095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
303 mm
Höhe
17 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
105 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,25*
€ 37,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,99*
€ 36,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,48*
€ 35,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,19*
€ 33,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,91*
€ 32,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,13*
€ 26,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.