Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C52x,C53x Resttonerbehälter 30K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C52x,C53x Resttonerbehälter 30K
Lexmark C52x,C53x Resttonerbehälter 30K
Artikel-Nr.:
     CIDE8-359140
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C52025X
EAN/GTIN:
     734646068574
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
resttonerbehälter lexmark
Professionelle Farbe, hochwertige Ergebnisse Wählen Sie Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark für beeindruckende Ergebnisse Nutzen "Saubere" Qualität. Bei uns erhalten Sie ausgezeichnete Druckqualität in Verbindung mit "sauberer" Technologie – garantiert ohne Händewaschen. Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie Ihre gesamten leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Das ist einfach, intelligent und kostenlos.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
460 g
Merkmale
Druckleistung
25000 Seiten
Drucktechnologie
Laser
Patronenerinnerung
Ja
Ursprungsland
China
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
C524n, C524dn, C524dtn, C524, C522n, C534n, C534dn, C534dtn, C532n, C532dn, C530dn
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.